Simpel skrabelod 100 mm

Art.-nr.: 0323308
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Måleområde/ridseområde maks. 100 mm
Låseskrue ja
Ridsegrad 45 grader; 90 grader
Med skala ja
Aflæsning / deling 1 mm
Produkttype stregmål
Materiale specialstål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0323308
EAN/GTIN 4029713026196
Producentnummer 0323308
L-nummer L40510 2264
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Rustfrit stål
  • låseskrue
  • Til afmærkning efter skala samt til afmærkning af 45 - eller 90 - mitres
  • mm graduering
  • fabriksstandard

Beskrivelse:

Belægningsmåler R 100mm

Egenskab:

  • Materiale: Rustfrit stål
  • Aflæsning: 1 mm
  • Måleområde (mm): 100

Norm:

Factory standard