Enostavno merilo za praske 100 mm

Št. art.: 0323308
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0323308
EAN/GTIN 4029713026196
Številka proizvajalca 0323308
L-število L40510 2264

Opis

Izvedba:

  • Nerjavno jeklo
  • zaklepni vijak
  • Za označevanje po skali in za označevanje 45° ali 90° metrov
  • matura mm
  • tovarniški standard

Opis:

Merilo premaza R 100 mm

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Odčitavanje: 1 mm
  • Merilno območje (mm): 100

Standard:

Factory standard