Marking gauge flat, ss. 500mm

Nr art.: 0321305
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Powierzchnia powierzchnie nieobrobione / surowe
Min. zakres pomiaru/zaznaczania 0 mm
Maks. zakres pomiaru/zaznaczania 500 mm
Wkręt ustalający tak
Ze skalą tak
Odczyt/podziałka 1 mm
Rodzaj produktu Suwmiarka traserska
Materiał stal stopowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0321305
EAN / GTIN 4029713234751
Numer producenta 0321305
Numer L L40510 689
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Flat, stable construction
  • Stainless steel, chrome finished
  • Locking screw
  • Hardened stop face
  • mm graduated scale
  • Factory standard

Opis:

Marking gauge flat, ss. 500mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • Reading: 1 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 500

Norma:

Factory standard