Markeermeter plat, ss. 500mm

Artikelnummer: 0321305
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0321305
EAN/GTIN 4029713234751
Nummer fabrikant 0321305
L-nummer L40510 689

Omschrijving

Uitvoering:

  • Vlakke, stabiele constructie
  • Roestvrij staal, met chroom afgewerkt
  • Borgschroef
  • Gehard aanslagvlak
  • schaalverdeling mm
  • Fabrieksstandaard

Omschrijving:

Eindmaat blok plat R 500mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Lezen: 1 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 500

Norm:

Factory standard