Udglatningsmåler flad rustfri 500 mm

Art.-nr.: 0321305
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0321305
EAN/GTIN 4029713234751
Producentnummer 0321305
L-nummer L40510 689

Betegnelse

Udførelse:

  • Flad, stabil konstruktion
  • Rustfrit stål, krombehandlet
  • Låseskrue
  • Hærdet stopflade
  • mm gradueret skala
  • Fabriksstandard

Beskrivelse:

Belægningsmåler flad R 500mm

Egenskab:

  • Materiale: Rustfrit stål
  • Aflæsning: 1 mm
  • Måleområde (mm): 0 - 500

Norm:

Factory standard