Miarka płaska ze stali nierdzewnej 250 mm

Nr art.: 0321302
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0321302
EAN / GTIN 4029713002176
Numer producenta 0321302
Numer L L40510 2289
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Płaska, stabilna konstrukcja
  • Stal nierdzewna, chromowana
  • śruba zabezpieczająca
  • Hartowana powierzchnia oparcia
  • Skala Mm
  • Standard fabryczny

Opis:

Miarka płaska R 250 mm

Cecha szcz.:

  • Materiał: Stal stopowa
  • Wartość pomiarowa: 1 mm
  • Zakres pomiarowy (mm): 0-250

Norma:

Standard fabryczny