Fladstål i rustfrit stål 250 mm

Art.-nr.: 0321302
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0321302
EAN/GTIN 4029713002176
Producentnummer 0321302
L-nummer L40510 2289

Betegnelse

Udførelse:

  • Flad, stabil konstruktion
  • Rustfrit stål, krombehandlet
  • Låseskrue
  • Hærdet stopflade
  • mm gradueret skala
  • Fabriksstandard

Beskrivelse:

Flad profilering R 250mm

Egenskab:

  • Materiale: Rustfrit stål
  • Aflæsning: 1 mm
  • Måleområde (mm): 0 - 250

Norm:

Factory standard