• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Streichmaß flach rostfrei 250 mm

Artikel-Nr.: 0321302
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0321302
EAN / GTIN 4029713002176
Herstellernummer 0321302
L-Nummer L40510 2289
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Flache, stabile Konstruktion
  • Edelstahl, verchromt
  • Sicherungsschraube
  • Gehärtete Anschlagfläche
  • Mm-Skala
  • Werksstandard

Beschreibung:

Streichmaß flach R 250mm

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messwert: 1 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 250

Norm:

Factory standard

Services & Produktberater