1/2″ Articulated socket spanner SW 10mm L.70mm

Nr art.: 03040010
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 10 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 14,7 mm
Z głowicą przegubową, Do śrub z łbem 6-kątnym tak
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 70 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03040010
EAN / GTIN 4018754006151
Numer producenta 03040010
Numer L L60010 397
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Hexagon with AS-Drive profile
  • 1/2″ square drive
  • Chrome Alloy Steel, chrome-plated

Cecha szcz.:

  • d1: 14.7 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 9 mm
  • Length mm (L): 70 mm
  • Drive profile: Hexagon AS-drive
  • Drive square inside (inch): 1/2 inch
  • t2: 20 mm
  • Weight: 136g
  • Width across flats [mm]: 10 mm