{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiune motor, Locaş pătrat | 1/2 inch | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 10 mm | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe | 14,7 mm | |
| Cu cap articulaţie, Pentru șuruburi hexagonale externe | ja | |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Material | Oţel aliat cu crom | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Lungimea totală | 70 mm | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe |
| Cod articol | 03040010 | |
| EAN / GTIN | 4018754006151 | |
| Număr producător | 03040010 | |
| L-Număr | L60010 397 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |