Llave de vaso articulada 1/2″ SW 10mm L.70mm

Número de artículo: 03040010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 10 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 14,7 mm
Con cabezal articulado, Para tornillos hexagonales externos
Tipo de producto Vaso
Material Acero aleado al cromo
Superficie cromado/a
Longitud total 70 mm
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 03040010
EAN / GTIN 4018754006151
Número del fabricante 03040010
Número L L60010 397
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Hexágono con perfil AS-Drive
  • 1/2″ accionamiento cuadrado
  • Acero de aleación de cromo, cromado

Característica:

  • d1: 14,7 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 9 mm
  • Longitud mm (L): 70 mm
  • Perfil de salida: Hexágono AS-drive
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 1/2″
  • t2: 20 mm
  • Peso: 136 g
  • Anchura entre planos [mm]: 10 mm