AKCESORIA DO ZASILACZA

Nr art.: 03.6123CUS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria CONNECT
Oznaczenie producenta POWER SUPPLY CONNECT
Rodzaj produktu Zasilacz
Napięcie wyjściowe 20 V
Moc wyjściowa 90 W
Min. zakres mocowania 100 V
Maks. zakres mocowania 240 V
Długość kabla 5 000 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03.6123CUS
EAN / GTIN 5708997007051
Numer producenta 03.6123CUS
Numer L L01540 37
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Opis:

Nieograniczona dostępność światła dzięki reflektorom roboczym CONNECT zasilanym przez system zasilania POWER SUPPLY CONNECT.
Urządzenie POWER SUPPLY CONNECT współpracuje zarówno z reflektorami roboczymi CONNECT, jak i CAS.
Zasilacz CONNECT z kablem o długości 5 m (2 × 0,75 mm² H05RN-F) można podłączyć bezpośrednio do lamp roboczych CONNECT bez dodatkowych akcesoriów, zapewniając w ten sposób stałe oświetlenie poprzez istniejące gniazdko elektryczne.

Cecha szcz.:

  • Przewód: 5 m / 2 × 0,75 mm² H05RN-F
  • Napięcie zasilania AC: 100–240 V prądu przemiennego, 50/60 Hz
  • Maksymalny pobór mocy: 90
  • Osłona przed uderzeniami: IK07
  • Ochrona przed wnikaniem: IP65
  • temperatura otoczenia: od -10 °C do +40 °C