Accesorii POWER SUPPLY CONNECT

Cod articol.: 03.6123CUS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie CONNECT
Denumirea producătorului POWER SUPPLY CONNECT
Tip produs Alimentator
Tensiunea de ieşire 20 V
Putere ieşire 90 W
Interval de tensiune min. 100 V
Interval de tensiune max. 240 V
Lungimea cablurilor 5.000 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 03.6123CUS
EAN / GTIN 5708997007051
Număr producător 03.6123CUS
L-Număr L01540 37
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Descriere:

Disponibilitate nelimitată de lumină cu luminile de lucru CONNECT prin intermediul sursei de alimentare POWER SUPPLY CONNECT.
SURSA DE ALIMENTARE CONNECT funcționează atât cu luminile de lucru CONNECT, cât și cu cele CAS.
Sursa de alimentare CONNECT cu cablu de 5 m (2x0,75 mm2 H05RN-F) poate fi atașată direct la luminile de lucru CONNECT fără accesorii suplimentare și, prin urmare, oferă lumină permanentă prin intermediul unei conexiuni electrice existente.

Caracteristică:

  • Cablu: 5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
  • Tensiune de funcționare AC: 100-240V AC 50/60Hz
  • Consum maxim de energie: 90
  • Protecție la impact: IK07
  • Protecție împotriva penetrării: IP65
  • Temperatura de funcționare: De la -10 °C la +40 °C