POWER SUPPLY CONNECT

Artiklové číslo: 03.6123CUS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CONNECT
Označení výrobce POWER SUPPLY CONNECT
Druh produktu Síťový napáječ
Výstupní napětí 20 V
Výstupní výkon 90 W
Rozsah napětí min. 100 V
Rozsah napětí max. 240 V
Délka kabelu 5 000 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 03.6123CUS
EAN / GTIN 5708997007051
Číslo výrobce 03.6123CUS
L-číslo L01540 37
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Popis:

Neomezená dostupnost světla s pracovními světly CONNECT prostřednictvím napájecího zdroje POWER SUPPLY CONNECT.
Napájecí zdroj POWER SUPPLY CONNECT funguje s pracovními světly CONNECT i CAS.
Napájecí zdroj CONNECT s 5m kabelem (2x0,75 mm2 H05RN-F) lze připojit přímo k pracovním světlům CONNECT bez dalšího příslušenství, a tak poskytuje trvalé světlo prostřednictvím stávající přípojky napájení.

Charakteristika:

  • Kabel: 5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
  • Provozní napětí AC: 100-240V AC 50/60Hz
  • Maximální příkon: Poloměr
  • Ochrana proti nárazu: IK07
  • Ochrana proti průrazu: IP65
  • Provozní teplota: -10 °C až +40 °C