{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 6,5 W | |
| Napięcie znamionowe | 5 V | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Akumulator wymienny | nie | |
| Czas pracy | 15 h | |
| Czas ładowania na akumulator | 4 h | |
| Ładowanie bezprzewodowe | tak | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Stopień ochrony IK | IK07 | |
| Maks. zakres wychyłu / obrotu | 180 stopni | |
| Bezstopniowe ściemnianie | tak | |
| Strumień światła min. | 60 lm | |
| Strumień światła maks. | 600 lm | |
| Kąt promieniowania maks. | 120 stopni | |
| Temperatura barwy maks. | 6 000 K | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | niebieskie | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IK; Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj zamocowania | Haki; Magnes | |
| Minimalna temperatura pracy | -10 °C | |
| Maks. temperatura robocza | 40 °C | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Kąt promieniowania, regulowany | nie | |
| Regulowana temperatura barwy | nie | |
| Kolor światła | Zimny biały | |
| CRI (wskaźnik oddawania barw) | 80 | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 03.5691 | |
| EAN / GTIN | 5708997356913 | |
| Numer producenta | 03.5691 | |
| Numer L | L01030 145 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |