{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Puissance absorbée | 6,5 W | |
| Tension nominale | 5 V | |
| Nombre de batteries incluses | 1 pc. | |
| Batterie remplaçable | non | |
| Durée de fonctionnement | 15 h | |
| Durée de charge par batterie | 4 h | |
| Chargement sans fil | oui | |
| Indice de protection IP | IP54 | |
| Indice de protection IK | IK07 | |
| Plage de pivotement/rotation max. | 180 degré | |
| Variateur de lumière progressif | oui | |
| Flux lumineux min. | 60 lm | |
| Flux lumineux max. | 600 lm | |
| Angle de départ max. | 120 degré | |
| Température de couleur max. | 6 000 K | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Couleur | bleu | |
| Indice de protection / Classe de protection | indice de protection IK; Degré de protection IP | |
| Type de produit | lampes de travail | |
| Matériau | plastique | |
| Type de fixation | crochets; aimant | |
| Température de fonctionnement minimale | -10 °C | |
| Température de fonctionnement maximale | 40 °C | |
| Luminosité réglable | oui | |
| Angle de départ réglable | non | |
| Température de couleur réglable | non | |
| Puissance | blanc froid | |
| CRI (indice de rendu des couleurs) | 80 | |
| Type d’éclairage | LED |
| Référence article | 03.5691 | |
| EAN / GTIN | 5708997356913 | |
| Réf. fabricant | 03.5691 | |
| Article hors catalogue | L01030 145 | |
| Fabricant/personne responsable | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |