{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Consumo de potencia | 6,5 W | |
| Tensión nominal | 5 V | |
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Batería reemplazable | no | |
| Duración de funcionamiento | 15 h | |
| Tiempo de carga por batería | 4 h | |
| Carga inalámbrica | sí | |
| Clase de protección IP: | IP54 | |
| Clase de protección IK | IK07 | |
| Ángulo de giro / rotación máx. | 180 grados | |
| Posibilidad de atenuación en continuo | sí | |
| Flujo luminoso mín. | 60 lm | |
| Flujo luminoso máx. | 600 lm | |
| Ángulo de emisión | 120 grados | |
| Temperatura de color máx. | 6.000 K | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Color | azul | |
| Tipo de protección / clase de protección | Clase de protección IK; Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Lámpara de trabajo | |
| Material | plástico | |
| Tipo de fijación | Gancho; Imán | |
| Temperatura de funcionamiento mínima | -10 °C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 40 °C | |
| Luminosidad ajustable | sí | |
| Ángulo de emisión ajustable | no | |
| Temperatura de color ajustable | no | |
| Color luz | Color blanco frío | |
| CRI (índice de reproducción cromática) | 80 | |
| Tipo de iluminación | LED |
| Número de artículo | 03.5691 | |
| EAN / GTIN | 5708997356913 | |
| Número del fabricante | 03.5691 | |
| Número L | L01030 145 | |
| Fabricante/responsable | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |