VEGA LITE COMPACT

Nr art.: 03.5673
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 3 m
Klasa przewodu H07RN-F
Rodzaj przewodu 3G1,5
Pobór mocy 32 W
Napięcie znamionowe 100 V; 240 V
Stopień ochrony IP IP54
Oznaczenie producenta VEGA LITE COMPACT
Strumień światła maks. ϕ 4 000 lm
Maks. natężenie oświetlenia E 5 500 lx
Kąt promieniowania maks. 100 stopni
Temperatura barwy maks. 6 000 K
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Niebieskie
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Reflektory
Materiał z tworzywa sztucznego
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maks. temperatura robocza 40 °C
Bez efektu olśnienia tak
Regulacja jasności nie
Kąt promieniowania, regulowany nie
Regulowana temperatura barwy nie
Kolor światła Zimny biały
CRI (wskaźnik oddawania barw) Ra 80
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03.5673
EAN / GTIN 5708997356739
Numer producenta 03.5673
Numer L L01030 87
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Opis:

4000 Lumen cabled LED Floodlight with outlet

VEGA LITE COMPACT is a part of a range of three innovative, sturdy, lightweight LED floodlights for the professional market, which provides high quality illumination to a variety of indoor and outdoor areas.

Compared to the previous version, the light output of the upgraded VEGA LITE COMPACT has been increased from 2600 lumen to 4000 lumen. The powerful LEDs provide a diffused and pleasant, non-blinding, uniform work light, with a large dispersion. The upgraded version is also supplied with one power outlet on the backside that makes it possible to add another lamp or other equipment without the use of extra cabling - quick and easy.

With a great design, performance and durability, the new VEGA LITE COMPACT offers a strong light output and high quality at an attractive price.

The robust housing of the VEGA LITE COMPACT is made of a highly shock-resistant plastic material, perfect for a working environment. Since the LEDs do not produce heat, there is no fire hazard when using the floodlight.

VEGA LITE COMPACT comes with an integrated carrying handle and a stand for direct mounting of the lamp on the SCANGRIP TRIPOD. The cable length has been reduced from 5m to 3m, which is more practical during the working day. VEGA 2600

Cecha szcz.:

  • Beam angle: 100°
  • Cable: 3m / 3x1,5mm2 H07RN-F
  • CCT: 6000 K
  • CRI value: Ra > 80
  • Iluminance, lux@0.5 m: 5500
  • Impact protection: IK 07
  • Light source: 83 LEDs
  • Luminous flux: 4000 lm
  • Operating temperature: -10 °C to +40 °C
  • Operating Voltage AC: 100-240V AC
  • Power consumption, max.: 32 W
  • Power source: Mains operated
  • Protection class: IP 54