{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kabellængde | 3 m | |
| Kabelklasse | H07RN-F | |
| Kabelopbygning | 3G1,5 | |
| Effektforbrug | 32 W | |
| Nominel spænding | 100 V; 240 V | |
| IP-kapslingsklasse | IP54 | |
| Lysstrøm maks. ϕ | 4.000 lm | |
| Belysningsstyrke maks. E | 5.500 lx | |
| Strålevinkel, maks. | 100 grader | |
| Farvetemperatur maks. | 6.000 K | |
| Producentbetegnelse | VEGA LITE COMPACT | |
| Energiforsyning | med kabel | |
| Farve | blå | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | lampe | |
| Materiale | kunststof | |
| Min. driftstemperatur | -10 °C | |
| Maksimal driftstemperatur | 40 °C | |
| Anti-blænding | ja | |
| Lysstyrke, kan justeres | nej | |
| Strålevinkel, justerbar | nej | |
| Farvetemperatur justerbar | nej | |
| Lysfarve | koldt hvidt lys | |
| CRI (farvegengivelsesindeks) Ra | 80 | |
| Belysningstype | LED |
| Artikelnummer | 03.5673 | |
| EAN/GTIN | 5708997356739 | |
| Producentnummer | 03.5673 | |
| L-nummer | L01030 87 | |
| Producent/ansvarlig person | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |