VEGA LITE COMPACT - Radiatore da costruzione

Codice art.: 03.5673
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
Lunghezza cavo 3 m
Classe del cavo H07RN-F
Struttura del cavo 3G1,5
Potenza assorbita 32 W
Tensione nominale 100 V; 240 V
Grado di protezione IP IP54
Flusso luminoso max. ϕ 4.000 lm
Intensità di illuminazione max. E 5.500 lx
Angolo d´irradiamento max. 100 gradi
Temperatura cromatica max. 6.000 K
Denominazione originale prodotto VEGA LITE COMPACT
Alimentazione Alimentazione di rete
Colore blu
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Lampade
Materiale plastica
Temperatura operativa minima -10 °C
Temperatura operativa massima 40 °C
Senza copertura si
Luminosità regolabile no
Angolo d´irradiamento regolabile no
Temperatura cromatica regolabile no
Colorata luce bianco freddo
CRI (indice di resa cromatica) Ra 80
Tipo di illuminazione LED

Identificazione e classificazione

Codice articolo 03.5673
EAN / GTIN 5708997356739
Codice del produttore 03.5673
Numero-L L01030 87
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Descrizione:

Faretto da costruzione a LED da 4000 lumen con cavo e presa. Il faretto da costruzione VEGA LITE COMPACT fa parte di una serie innovativa, robusta e leggera di tre faretti da costruzione a LED per il mercato professionale. La nuova serie VEGA offre un'elevata efficienza luminosa di buona qualità per numerose attività in interni ed esterni Rispetto al modello precedente, il flusso luminoso del VEGA LITE COMPACT aggiornato è stato aumentato da 2600 lumen a 4000 lumen. I potenti LED generano una luce da lavoro diffusa, priva di abbagliamento e piacevole con un'intensità luminosa uniforme e una grande dispersione della luce. Il modello aggiornato è dotato di una presa sul retro. Ciò consente di collegare rapidamente e facilmente un altro faro da lavoro o altri strumenti senza utilizzare un cavo aggiuntivo. Con un design accattivante, alte prestazioni e durata, il nuovo VEGA LITECOMPACT offre un'elevata emissione luminosa di buona qualità a un prezzo interessante Baustrahler è perfetto per tutti ambienti di lavoro. I LED non generano calore e quindi non c'è rischio di incendio.Una lampada da lavoro a LED dalle molteplici possibilità di utilizzo La VEGA LITE COMPACT viene fornita con maniglia integrata e piedino regolabile per il montaggio diretto del faretto da cantiere sul SUPPORTO PER TREPPIEDE SCANGRIP. La lunghezza del cavo è stata ridotta da 5 ma 3 m, ecco perché dovresti scegliere VEGA LITE COMPACT /// Potente faro da lavoro con 4000 lumen /// Robusto e leggero faro da lavoro a LED /// Alloggiamento in plastica resistente agli urti // / Per uso interno ed esterno /// Facile e veloce Collegare più fari da lavoro senza cavi aggiuntivi

Proprietà:

  • Angolo del fascio luminoso: 100°
  • Cavo: 3m / 3x1,5mm2 H07RN-F
  • Classe di protezione: IP 54
  • Consumo di energia, max.: 32 W
  • Flusso luminoso: 4000 lm
  • Fonte di alimentazione: Funzionamento a rete
  • Illuminamento, lux@0.5 m: 5500
  • Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 80
  • Protezione dagli impatti: IK 07
  • Sorgente luminosa: 83 LEDs
  • Temperatura di colore (CCT): 6000 K
  • Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C
  • Tensione di funzionamento AC: 100-240V AC