AKUMULATOR NOVA 5K C+R

Nr art.: 03.5350
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
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 11,1 V
Pojemność akumulatora 5,2 Ah
Masa na akumulator 282 g
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Rodzaj produktu Akumulator
Masa 0,282 kg
Akkuart Litowo-jonowe (Li-Ion)
Akkuspannung 11,1 V
Akkukapazität 5,2 Ah
Gewicht pro Akku 282 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03.5350
EAN / GTIN 5708997353509
Numer producenta 03.5350
Numer L L01030 122
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Opis:

AKUMULATOR NOVA 5K C+R, 6K C+R

Cecha szcz.:

  • Typ baterii: litowo-jonowy
  • Napięcie akumulatora: 11,1
  • Pojemność baterii: 5200
  • Masa baterii (g): 282