ACCU NOVA 5K C+R

Réf.: 03.5350
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 11,1 V
Capacité de la batterie 5,2 Ah
Poids par batterie 282 g
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Type de produit batterie
Poids 0,282 kg
Akkuart lithium-ion (Li-ion)
Akkuspannung 11,1 V
Akkukapazität 5,2 Ah
Gewicht pro Akku 282 g

Identification et classification

Référence article 03.5350
EAN / GTIN 5708997353509
Réf. fabricant 03.5350
Article hors catalogue L01030 122
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Description

Description:

Batterie NOVA 5K C+R, 6K C+R

Caractéristique(s):

  • Type de batterie: Li-Ion
  • Tension de la batterie: 11,1
  • Capacité des piles: 5200
  • Poids de la batterie (g): 282