BATERIE NOVA 5K C+R

Artiklové číslo: 03.5350
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Technické údaje

Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 11,1 V
Kapacita akumulátoru 5,2 Ah
Hmotnost jednoho akumulátoru 282 g
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Druh produktu Akumulátor
Hmotnost 0,282 kg
Akkuart Lithium-iontová (Li-Ion)
Akkuspannung 11,1 V
Akkukapazität 5,2 Ah
Gewicht pro Akku 282 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 03.5350
EAN / GTIN 5708997353509
Číslo výrobce 03.5350
L-číslo L01030 122
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Popis:

Baterie pro výrobky řady NOVA 5K C+R, 6K C+R

Charakteristika:

  • Typ baterií: Li-Ion
  • Napětí akumulátoru: 11,1
  • Kapacita baterie: 5200
  • Hmotnost baterie (g ): 282