LINE LIGHT 1 Tubelight

Nr art.: 03.5203
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 8 m
Pobór mocy 26 W
Napięcie znamionowe 24 V
Seria LINE LIGHT
Stopień ochrony IP IP67
Oznaczenie producenta LINE LIGHT 1
Stopień ochrony IK IK07
Opakowanie karton
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Śruba mocująca w zakresie dostawy tak
Bezstopniowe ściemnianie tak
Strumień światła maks. 2 750 lm
Maks. natężenie oświetlenia 3 000 lx
Kąt promieniowania maks. 75 stopni
Temperatura barwy maks. 6 000 K
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa niskonapięciowa
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor czarny; białe
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IK; Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Lampa warsztatowa
Długość całkowita 1 630 mm
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał aluminium; z tworzywa sztucznego
Rodzaj zamocowania Śruby
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maks. temperatura robocza 40 °C
Bez efektu olśnienia tak
Regulacja jasności tak
Kąt promieniowania, regulowany nie
Regulowana temperatura barwy nie
Kolor światła Zimny biały
CRI (wskaźnik oddawania barw) 80
Wymienne źródło światła nie
Rodzaj oświetlenia LED
Żywotność lampy 100 000 h

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03.5203
EAN / GTIN 5708997352038
Numer producenta 03.5203
Numer L L01030 46
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Opis:

Complete lighting solution for universal application at the workshop

LINE LIGHT is an essential workshop equipment designed for use anywhere where strong, efficient, and concentrated light in a specific working area is needed, or where the ability to adjust the lighting angle is required.

LINE LIGHT 1 is a powerful lighting solution for universal application on top of the workbench, anywhere in the workshop, in the service car, in the production etc.

Compared to traditional 36W fluorescent tubes, LINE LIGHT 1 provides extremely bright illumination with low power consumption.
LINE LIGHT concentrates the light in a 75° beam angle providing an extremely bright and powerful illumination of the entire working area.
This means that the lamp can be turned to provide the optimum lighting angle and illuminate the entire work area without blinding the mechanic.

Extremely sturdy and shockproof lighting solution

The design is slim and compact diameter only 25mm.
LINE LIGHT is constructed by a closed extruded acrylic profile (PMMA) with built-in prism containing a LED PCB and end-covers in black anodized aluminium.
It is extremely sturdy and shockproof to endure even strong strokes, shocks and vibrations from industrial machinery and waterproof (IP67) to resist wet and dirty workshop environment.
The technical lifetime of LEDs is at least 100,000 hours.

As LINE LIGHT is a low voltage (24V DC) system, you can easily do the installation yourself.
All basic fittings are supplied with each kit together with power supply and cable.

LINE LIGHT 1 consists of 1 lighting unit 1630mm incl 25W power supply unit, cable and complete suspension fittings.
Available as accessory, the LINE LIGHT DIMMER lets you adjust the light intensity seamlessly.

The design of LINE LIGHT 1 is unique and covered by EU design patent RCD No 1882523.

Cecha szcz.:

  • Cable: 8m / H03VV-F 2x 0,5 mm2
  • Operating Voltage AC: 24V DC
  • Max Power Consumption: 26
  • Light Source Main: 216 SMD LEDs
  • Beam Angle Main: 75°
  • CCT Main: 6000
  • CRI Main: Ra > 80
  • Illuminance Max Main: 3000
  • Luminous Flux Max Main: 2750
  • Impact Protection: IK07
  • Ingress Protection: IP67
  • Operating Temperature: -10 °C to +40 °