• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LINE LIGHT 1 Rohrleuchten

Artikel-Nr.: 03.5203
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Kabellänge 8 m
Leistungsaufnahme 26 W
Nennspannung 24 V
Serie LINE LIGHT
IP Schutzart IP67
Herstellerbezeichnung LINE LIGHT 1
IK Schutzart IK07
Verpackung Karton
Güte- und Prüfsiegel keine
Schrauben im Lieferumfang enthalten ja
Stufenlos dimmbar ja
Lichtstrom max. ϕ 2 750 lm
Beleuchtungsstärke max. E 3 000 lx
Abstrahlwinkel max. 75 Grad
Farbtemperatur max. 6 000 K
Richtlinie / Kennzeichnung Niederspannungsrichtlinie
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbe schwarz; weiß
Schutzart / Schutzklasse IK Schutzart; IP Schutzart
Produktart Arbeitsleuchte
Länge gesamt L 1 630 mm
EX-Bereich geeignet nein
Material Aluminium; Kunststoff
Art der Befestigung Schrauben
Betriebstemperatur min. -10 °C
Betriebstemperatur max. 40 °C
Blendfrei ja
Leuchtkraft verstellbar ja
Abstrahlwinkel verstellbar nein
Farbtemperatur verstellbar nein
Lichtfarbe kaltweiß
CRI (Farbwiedergabeindex) Ra 80
Leuchtmittel austauschbar nein
Beleuchtungsart LED
Lebensdauer Leuchtmittel 100 000 h

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 03.5203
EAN / GTIN 5708997352038
Herstellernummer 03.5203
L-Nummer L01030 46
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Beschreibung:

Komplette Beleuchtungslösung für den universellen Einsatz in der Werkstatt

LINE LIGHT ist eine unverzichtbare Werkstattausrüstung, die überall dort zum Einsatz kommt, wo starkes, effizientes und konzentriertes Licht in einem bestimmten Arbeitsbereich benötigt wird.

LINE LIGHT 1 ist eine leistungsstarke Beleuchtungslösung für den universellen Einsatz an Hebebühnen, über der Werkbank, überall in der Werkstatt, im Servicefahrzeug, in der Produktion usw.

Im Vergleich zu herkömmlichen 36W Leuchtstoffröhren bietet LINE LIGHT 1 eine extrem helle Ausleuchtung bei geringem Stromverbrauch.
LINE LIGHT bündelt das Licht in einem Abstrahlwinkel von 75° und sorgt so für eine extrem helle und starke Ausleuchtung des gesamten Arbeitsbereichs.
Das bedeutet, dass die Lampe gedreht werden kann, um den optimalen Beleuchtungswinkel zu erreichen und den gesamten Arbeitsbereich auszuleuchten, ohne den Mechaniker zu blenden.

Äußerst robuste und stoßfeste Beleuchtungslösung

Das Design ist schlank und kompakt mit einem Durchmesser von nur 25 mm.
LINE LIGHT besteht aus einem geschlossenen, extrudierten Acrylprofil (PMMA) mit eingebautem Prisma, das eine LED-Platine und Endabdeckungen aus schwarz eloxiertem Aluminium enthält.
Es ist extrem robust und stoßfest, um auch starke Schläge, Stöße und Vibrationen von Industriemaschinen zu überstehen, und wasserdicht (IP67), um nassen und schmutzigen Werkstattbedingungen zu widerstehen.
Die technische Lebensdauer der LEDs beträgt mindestens 100.000 Stunden.

Da es sich bei LINE LIGHT um ein Niederspannungs-System (24V DC) handelt, können Sie die Installation leicht selbst vornehmen.
Alle Grundausstattungen werden mit jedem Bausatz zusammen mit Netzteil und Kabel geliefert.

LINE LIGHT 1 besteht aus 1 Leuchteinheit 1630mm inkl. 25W Netzteil, Kabel und kompletten Aufhängebeschlägen.
Mit dem als Zubehör erhältlichen LINE LIGHT DIMMER können Sie die Lichtintensität stufenlos einstellen.

Das Design von LINE LIGHT 1 ist einzigartig und durch das EU-Geschmacksmuster RCD Nr. 1882523 geschützt.

Merkmal:

  • Kabel: 8m / H03VV-F 2x 0,5 mm2
  • Betriebsspannung AC: 24V DC
  • Maximale Leistungsaufnahme: 26
  • Lichtquelle Haupt: 216 SMD LEDs
  • Strahlwinkel Haupt: 75°
  • CCT Haupt: 6000
  • CRI Haupt: Ra > 80
  • Beleuchtungsstärke Max Main: 3000
  • Lichtstrom Max Main: 2750
  • Aufprallschutz: IK07
  • Schutz gegen Eindringen: IP67
  • Betriebstemperatur: -10 °C to +40 °C