{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka kabelu | 8 m | |
| Příkon | 26 W | |
| Jmenovité napětí | 24 V | |
| Řada | LINE LIGHT | |
| Typ krytí IP | IP67 | |
| Označení výrobce | LINE LIGHT 1 | |
| Typ krytí IK | IK07 | |
| Obal | Karton | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Není součástí rozsahu dodávky | ano | |
| Lze plynule stmívat | ano | |
| Světelný tok max. ϕ | 2 750 lm | |
| Intenzita osvětlení max. E | 3 000 lx | |
| Úhel vyzařování max. | 75 stupeň | |
| Teplota barvy max. | 6 000 K | |
| Směrnice/označování | Směrnice o nízkém napětí | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Černá; bílá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Typ krytí IK; Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Pracovní svítilna | |
| Celková délka L | 1 630 mm | |
| Vhodné pro místa ohrožená výbuchem | ne | |
| Materiál | hliník; plast | |
| Typ upevnění | Šrouby | |
| Minimální provozní teplota | -10 °C | |
| Maximální provozní teplota | 40 °C | |
| Bez oslnění | ano | |
| Svítivost nastavitelná | ano | |
| Nastavitelný úhel vyzařování | ne | |
| Teplota barvy nastavitelná | ne | |
| Barva světla | Studená bílá | |
| CRI (index vykreslení barev) Ra | 80 | |
| Výměnné osvětlovací těleso | ne | |
| Typ osvětlení | LED | |
| Životnost osvětlovacího tělesa | 100 000 h |
| Katalogové číslo | 03.5203 | |
| EAN / GTIN | 5708997352038 | |
| Číslo výrobce | 03.5203 | |
| L-číslo | L01030 46 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |