{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 1,5 V | |
| Liczba dołączonych baterii | 3 szt. | |
| Wielkość międzynarodowa | AAA (LR3) | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Strumień światła maks. | 100 lm | |
| Maks. natężenie oświetlenia | 8 000 lx | |
| Maks. zasięg światła | 50 m | |
| Kąt promieniowania maks. | 10 stopni | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Kolor | czarny | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Latarka | |
| Materiał | aluminium | |
| Minimalna temperatura pracy | -10 °C | |
| Maks. temperatura robocza | 40 °C | |
| Regulacja jasności | nie | |
| Kąt promieniowania, regulowany | nie | |
| CRI (wskaźnik oddawania barw) | 70 | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 03.5102 | |
| EAN / GTIN | 5708997351024 | |
| Numer producenta | 03.5102 | |
| Numer L | L01030 39 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |