{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tensiune nominală | 1,5 V | |
| Număr de baterii incluse | 3 buc. | |
| Dimensiune internaţională | AAA (LR3) | |
| Clasă de protecție IP | IP54 | |
| Flux luminos max. | 100 lm | |
| Intensitate de iluminare max. | 8.000 lx | |
| Interval luminos max. | 50 m | |
| Unghi fascicul max. | 10 grad | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Culoarea | negru | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Lanternă de buzunar | |
| Material | aluminiu | |
| Temperatura minimă de funcționare | -10 °C | |
| Temperatură maximă de funcţionare | 40 °C | |
| Luminozitate reglabilă | nein | |
| Unghi fascicul reglabil | nein | |
| CRI (Index de redare a culorilor) | 70 | |
| Tipul de iluminare | LED |
| Cod articol | 03.5102 | |
| EAN / GTIN | 5708997351024 | |
| Număr producător | 03.5102 | |
| L-Număr | L01030 39 | |
| Producător/responsabil | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |