{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nennspannung | 1,5 V | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 3 St. | |
| Internationale Baugröße | AAA (LR3) | |
| IP Schutzart | IP54 | |
| Lichtstrom max. | 100 lm | |
| Beleuchtungsstärke max. | 8 000 lx | |
| Leuchtweite max. | 50 m | |
| Abstrahlwinkel max. | 10 Grad | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Farbe | schwarz | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Taschenlampe | |
| Material | Aluminium | |
| Betriebstemperatur min. | -10 °C | |
| Betriebstemperatur max. | 40 °C | |
| Leuchtkraft verstellbar | nein | |
| Abstrahlwinkel verstellbar | nein | |
| CRI (Farbwiedergabeindex) | 70 | |
| Beleuchtungsart | LED |
| Artikelnummer | 03.5102 | |
| EAN / GTIN | 5708997351024 | |
| Herstellernummer | 03.5102 | |
| L-Nummer | L01030 39 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Dänemark, www.scangrip.com |