KNIPEX 03 02 180 Szczypce uniwersalne z wielokomponentowymi nasadkami fosforanowane, czarne 180 mm

Nr art.: 03 02 180
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Kształt szczęk Płaski, okrągły
Wykonanie szczęk Ząbkowane; wersja gładka
Możliwość użycia do Przewód miedziany wielożyłowy; Drut (twardy); Drut (miękki)
Maks. przekrój poprzeczny, Przewód miedziany wielożyłowy 16 mm2
Skos ostrza Drobny boczny skos ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kombinerki
Właściwości Funkcja cięcia
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita 180 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03 02 180
EAN / GTIN 4003773023197
Numer producenta 03 02 180
Numer L L70010 686
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

03 02 180 Szczypce uniwersalne Powierzchnie chwytające do materiałów o płaskim i okrągłym przekroju, wszechstronne w użyciu. Do cięcia drutu miękkiego i twardego. Długie ostrza umożliwiają cięcie grubych przewodów. Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 60 HRC. - Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica): Ø 3,4mm - Zakres cięcia drutu twardego (średnica): Ø 2,2mm - Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego: Ø 12,0mm - Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego: 16,0mm²

Cecha szcz.:

  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 3.4mm
  • Cutting capacities hard wire (diameter): Ø 2.2mm
  • Cutting capacity copper cable, multiple-stranded: Ø 12.0mm
  • Cutting capacity copper cable, multiple-stranded: 16.0mm²
  • black atramentized
  • with multi-component grips
  • polished
  • cutting edges with bevel