Kombinované kleště s vícesložkovými návleky fosfátováno atramentolem na černo 180 mm

Artiklové číslo: 03 02 180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Tvar čelistí/svěrné čelisti Ploché-kulaté
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené; hladké
Vhodné pro Měděný kabel, vícedrátový; Drát (tvrdý); Drát (měkký)
Průřez max., Měděný kabel, vícedrátový 16 mm2
Zkosení břitu Jemná vata
Typ kloubu Protažený kloub
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kombinované kleště
Vlastnosti Funkce řezání
Povrch Atramentováno; leštěné
Výrobní proces Kalené
Celková délka 180 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 03 02 180
EAN / GTIN 4003773023197
Číslo výrobce 03 02 180
L-číslo L70010 686
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • s úchopovými zónami pro plochý a kulatý materiál pro všestranné použití
  • s břity pro měkký a tvrdý drát
  • dlouhé břity pro silnější kabely
  • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost řezných hran cca 60 HRC

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 3,4 mm
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 2,2 mm
  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: Ø 12,0 mm
  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: 16,0 mm²
  • černě atramentované
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný
  • Řezná hrana se zkosením