{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Form Backen/ Maul | flach-rund | |
| Ausführung Backen/ Maul | gezahnt; glatt | |
| geeignet für | Cu-Kabel mehrdrähtig; Draht (hart); Draht (weich) | |
| Querschnitt max., Cu-Kabel mehrdrähtig | 16 mm2 | |
| Schneidfase | Feine Wate | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Kombizange | |
| Eigenschaften | Schneidfunktion | |
| Oberfläche | atramentiert; poliert | |
| Herstellungsverfahren | gehärtet | |
| Länge gesamt | 180 mm |
| Artikelnummer | 03 02 180 | |
| EAN / GTIN | 4003773023197 | |
| Herstellernummer | 03 02 180 | |
| L-Nummer | L70010 686 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |