• Artykuły serwisowe nie mogą być zamawiane oddzielnie, ale muszą być dodane do pasującego artykułu.

Znakowanie laserowe kodem DMC z dowolnym tekstem, Ilość: 10

Nr art.: 029901 10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ilość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
10 szt.
Rodzaj produktu
Znakowanie / opisywanie laserem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 029901 10
EAN / GTIN 2050002122789

Opis

Wykonanie:

Znakowanie laserowe to bardzo precyzyjna i długotrwała metoda indywidualnego oznaczania produktów i materiałów. Za pomocą wydajnego lasera wieloświatłowodowego znakowanie lub grawerunek są nanoszone bezpośrednio na powierzchnię – bezdotykowo i z najwyższą dokładnością.
Ta metoda nadaje się idealnie do trwałego opisywania produktów z metalu i tworzywa sztucznego. Znakowanie jest odporne na ścieranie, zabezpieczone przed sfałszowaniem i odporne na wpływy środowiska, co oznacza, że nie blaknie ani nie zużywa się. Dzięki znakowaniu kodem DataMatrix (kod DMC) możliwa jest szybka i bezpieczna identyfikacja za pomocą skanera. Kompaktowy, dwuwymiarowy kod przechowuje informacje takie jak numery seryjne czy dane produktów. Aby zapewnić przejrzystość treści kodu również bez czytnika, kod jest również grawerowany laserowo w postaci dobrze widocznego tekstu poniżej lub obok kodu.

Zalecenie:

Znakowanie laserowe to wydajne i niezawodne rozwiązanie do wykonywania dokładnych i trwałych oznaczeń komponentów lub produktów. Ze względu na wysoką trwałość znakowania, jakość opisów utrzymuje się przez długi czas.
Z chęcią doradzimy indywidualnie i znajdziemy optymalne rozwiązanie dostosowane do konkretnych potrzeb.

Wskazówka:

Znakowanie tylko dla przyrządów pomiarowych o maksymalnej długości 600 mm. Znakowanie z wykorzystaniem logo lub kodu DataMatrix możliwe na zamówienie.