• Servisní artikly nelze objednávat samostatně, tyto musí být přidány k vhodnému artiklu.

Laserové vypálení DMC kódu vč. libovolného textu, Množství: 10

Artiklové číslo: 029901 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

Vyberte variantu a množství

Množství Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah
10 ks
Druh produktu
Označování / laserové popisování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 029901 10
EAN / GTIN 2050002122789

Popis

Provedení:

Laserové podepisování je vysoce přesný proces s dlouhou trvanlivostí k individuální identifikaci výrobků a materiálů. Pomocí výkonného vícevláknového laseru se značení nebo gravírování aplikuje přímo na povrch – bez dotyku a s nejvyšší přesností.
Tento proces je ideální k trvalému označování kovových a plastových výrobků. Označení je odolné proti oděru, bezpečné proti neoprávněné manipulaci a odolné proti povětrnostním vlivům, což znamená, že nevybledne ani se nesetře. Vypálení datového maticového kódu (Data Matrix Code, DMC) vám umožní rychlou a bezpečnou identifikaci skenerem. Kompaktní dvourozměrný kód uchovává takové informace, jako jsou sériová čísla nebo údaje o výrobku. Aby bylo zajištěno, že obsah kódu bude srozumitelný i bez čtecího zařízení, je pod kódem nebo vedle kódu uvedeno také prosté textové znění.

Doporučení:

Laserové signování je efektivní a spolehlivé řešení přesného a konzistentního označování komponent nebo produktů. Vzhledem k vysoké odolnosti označení zůstává kvalita značení dlouhodobě zachována.
Rádi vám poradíme individuálně, abychom našli optimální řešení vašich konkrétních požadavků.

Poznámka:

Označení pouze u měřicích zařízení do maximální délky 600 mm. Na vyžádání signování logem nebo kódem datové matice.