• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Service Artikel können nicht separat bestellt werden, sondern müssen am passenden Artikel hinzugefügt werden.

Lasersignierung DMC-Code inklusive Freitext, Menge: 10

Artikel-Nr.: 029901 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

Variante und Stückzahl wählen

Menge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt
10 St.
Produktart
Signieren / Laserbeschriften

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 029901 10
EAN / GTIN 2050002122789

Beschreibung

Ausführung:

Die Lasersignierung ist ein hochpräzises und langlebiges Verfahren zur individuellen Kennzeichnung von Produkten und Materialien. Mithilfe eines leistungsstarken Mulit Faser Lasers wird eine Markierung oder Gravur direkt auf die Oberfläche aufgebracht – berührungslos und mit höchster Genauigkeit.
Dieses Verfahren eignet sich ideal für die dauerhafte Beschriftung von Produkten aus Metall und Kunststoff. Die Markierungen sind abriebfest, fälschungssicher und beständig gegenüber Umwelteinflüssen, wodurch sie nicht verblassen oder abnutzen. Durch das Signieren eines Data Matrix Codes (DMC-Code) ermöglichen Sie eine schnelle und sichere Identifikation per Scanner. Der kompakte, zweidimensionaler Code speichert Informationen wie Seriennummern oder Produktdaten. Damit der Inhalt des Codes auch ohne Lesegerät nachvollziehbar ist, wird der Code zusätzlich in Klartext unter oder neben dem Code aufgelasert.

Empfehlung:

Für eine präzise und beständige Kennzeichnung von Bauteilen oder Produkten ist die Lasersignierung eine effiziente und zuverlässige Lösung. Durch die hohe Beständigkeit der Markierungen bleibt die Qualität der Beschriftung langfristig erhalten.
Gerne beraten wir Sie individuell, um die optimale Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden.

Hinweis:

Signierung nur bei Messmitteln bis zu einer maximalen Länge von 600 mm. Logo- oder Datamatrix-Code-Signierung auf Anfrage möglich.