• Los artículos de servicio no pueden pedirse por separado, sino que deben añadirse al artículo correspondiente.

Marcado por láser de código DMC con texto libre, Cantidad: 10

Número de artículo: 029901 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 10 ud.
Tipo de producto Marcado / rotulación láser

Identificación y clasificación

Número de artículo 029901 10
EAN / GTIN 2050002122789

Descripción

Ejecución:

El marcado por láser es un proceso altamente preciso y duradero para la identificación individual de productos y materiales. Utilizando un potente láser multifibra, el marcado o el grabado se aplica directamente a la superficie, sin contacto y con la máxima precisión.
Este proceso es ideal para la rotulación permanente de productos metálicos y plásticos. Las marcas son resistentes a la abrasión, a prueba de manipulaciones y resistentes a las influencias ambientales, lo que significa que no se desvanecen ni se desgastan. El marcado de un código Data Matrix (código DMC) permite una identificación rápida y segura mediante escáner. Este código bidimensional compacto almacena información como los números de serie o los datos de los productos. Para garantizar que el contenido del código sea comprensible sin un lector, el código también se graba con láser en texto claro debajo o al lado del código.

Recomendación:

El marcado por láser es una solución eficiente y fiable para el etiquetado preciso y consistente de componentes o productos. Debido a la alta resistencia de las marcas, la calidad de la rotulación se mantiene a largo plazo.
Estaremos encantados de asesorarle individualmente para encontrar la solución óptima para sus necesidades específicas.

Nota:

La firma solo se realiza en instrumentos de medición con una longitud máxima de 600 mm. El logotipo o firma de código Datamatrix está disponible bajo petición.