Tuleje przedłużające, DIN 2187, Stożek zewnętrzny MK 3, wewnątrz MK 1, hartowana

Nr art.: 029127
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 029127
EAN / GTIN 4019208013121
Numer producenta 029127
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • --- Zakres zastosowań: do narzędzi z stożkiem Morse’a

Więcej informacji:

  • Tuleje przedłużające VLH, wersja precyzyjna DIN 2187, stożek zewnętrzny MK 3, stożek wewnętrzny MK 1, całkowicie hartowany, szlifowany wewnątrz i na zewnątrz

Cecha szcz.:

  • Długość wysięgu: 81 mm
  • średnica zewnętrzna: 20 mm
  • Masa: 400 g
  • Stożek zewnętrzny MK: 3
  • Stożek wewnętrzny MK: 1
  • Długość: 175 mm