Manșoane de prelungire, DIN 2187, Con exterior MK 3, interior MK 1, călit

Cod articol.: 029127
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 029127
EAN / GTIN 4019208013121
Număr producător 029127
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

  • --- Domenii de aplicare: pentru scule cu con Morse

Mai multe informații:

  • Manșoane de prelungire VLH, versiune de precizie conform DIN 2187, con exterior MK 3, con interior MK 1, călit integral, rectificate interior și exterior

Caracteristică:

  • Lungime activă: 81 mm
  • Diametru exterior: 20 mm
  • Greutate: 400g
  • Con exterior MK: 3
  • Con interior MK: 1
  • Lungime: 175 mm