• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Prodlužovací objímky, DIN 2187, Vnější kužel MK 3, vnitřní MK 1, kalené

Artiklové číslo: 029127
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 029127
EAN / GTIN 4019208013121
Číslo výrobce 029127
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • --- Oblasti použití: pro nástroje s Morseovým kuželem

Další informace:

  • Prodlužovací pouzdra VLH, přesné provedení podle normy DIN 2187, vnější kužel MK 3, vnitřní kužel MK 1, celopevně kalená, vně i uvnitř broušená

Charakteristika:

  • Nepodepřená délka: 81 mm
  • vnější průměr: 20 mm
  • Hmotnost: 400g
  • Kužel vnější MK: 3
  • Vnitřní kužel MK: 1
  • Délka: 175 mm