{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | - | |
| Oznaczenie producenta | Zahnmessschieber | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Hartowana | tak | |
| Powierzchnia pomiarowa | pokryte węglikiem spiekanym | |
| Granica błędu | 0,1 mm | |
| Odczyt | 0,02 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 26 mm | |
| Regulacja dokładna | tak | |
| Ustalenie | Wkręt ustalający | |
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| Ablesung umschaltbar | nie | |
| Wykonanie elementów skali | Chromowane na matowo | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka wykonanie specjalne |
| Numer artykułu | 0268211 | |
| EAN / GTIN | 4029713203658 | |
| Numer producenta | 0268211 | |
| Numer L | L40510 1935 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |