{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | - | |
| Denominazione originale prodotto | Zahnmessschieber | |
| Imballaggio | singoli | |
| Alimentazione | Nessuna fornitura di energia | |
| Materiale | acciaio legato (INOX) | |
| Es. temprata | sì | |
| Superficie di contatto | con riporto in metallo duro | |
| Limite d’errore | 0,1 mm | |
| Lettura | 0,02 mm | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Campo di misura max. | 26 mm | |
| Microregolazione | sì | |
| Fissaggio | Vite di bloccaggio | |
| Metrologia | Es. analogica | |
| Risoluzione | no | |
| Esecuzione elementi di lettura | Es. cromata opaca | |
| Normativa | norma interna | |
| Tipo di prodotto | Calibro a corsoio, esecuzione speciale |
| Codice articolo | 0268211 | |
| EAN / GTIN | 4029713203658 | |
| Codice del produttore | 0268211 | |
| Numero-L | L40510 1935 | |
| Produttore/persona responsabile | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |