Klucz typu „crowfoot” 3/8″, wersja Heavy Duty, rozmiar 1 3/8″, długość 65 mm

Nr art.: 02501060
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 1 3/8 cal
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 65 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02501060
EAN / GTIN 4018754285761
Numer producenta 02501060
Numer L L60010 6316
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do szczególnie dużych obciążeń, np. złącza śrubowe ze stali nierdzewnej
  • pełne wykorzystanie klucza płaskiego w połączeniu z standardowymi grzechotkami lub kluczem dynamometrycznym ze stałym czworokątem
  • Powierzchnia chromowana

Cecha szcz.:

  • a: 11 mm
  • Długość w mm (L): 65 mm
  • S: 38,7 mm
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 3/8 cala
  • Masa: 178 g
  • Rozstaw klucza [cala]: 1 3/8 cala
  • Szerokość w mm (b): 62 mm