3/8″ Clé CROW-FOOT heavy-duty SW 1 3/8″ L.65mm

Réf.: 02501060
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
Taille du moteur, carré femelle 3/8 pouce
Ouverture, pour vis à six pans mâles 1 3/8 pouce
Type de produit douille
Surface avec chromage
Longueur totale L 65 mm
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 02501060
EAN / GTIN 4018754285761
Réf. fabricant 02501060
Article hors catalogue L60010 6316
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour les charges particulièrement élevées, par ex. les raccords en acier inoxydable
  • utilisation complète de la mâchoire de la clé en combinaison avec des cliquets standard ou des clés dynamométriques à carré fixe
  • chromé

Caractéristique(s):

  • a: 11 mm
  • Longueur mm (L): 65 mm
  • S: 38,7 mm
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 3/8 pouce
  • Poids: 178 g
  • Ouverture de clé [pouce]: 1 3/8 ″
  • Largeur mm (b): 62 mm