3/8″ CROW-FOOT chiave per impieghi gravosi SW 1 3/8″ L.65mm

Codice art.: 02501060
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Dimensioni del motore, Quadro interno 3/8 pollice
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 1 3/8 pollici
Tipo di prodotto Bussola
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva L 65 mm
Trasmissione Quadro interno
Uscita Per viti a esagono esterno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 02501060
EAN / GTIN 4018754285761
Codice del produttore 02501060
Numero-L L60010 6316
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Per carichi particolarmente elevati, ad esempio connessioni a vite in acciaio inossidabile
  • Utilizzo completo della ganascia della chiave in combinazione con cricchetti standard o chiavi dinamometriche con attacco quadro fisso
  • cromato

Proprietà:

  • a: 11 mm
  • Lunghezza mm (L): 65 mm
  • S: 38,7 mm
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 3/8 pollici
  • Peso: 178 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 1 3/8 ″
  • Larghezza mm (b): 62 mm