Cheie 3/8″ CROW-FOOT pentru utilizare intensivă SW 1 3/8″ L.65mm

Cod articol.: 02501060
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Dimensiune motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 1 3/8 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară
Suprafaţă cromat
Lungimea totală L 65 mm
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 02501060
EAN / GTIN 4018754285761
Număr producător 02501060
L-Număr L60010 6316
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Opis:

Właściwości:
  • do szczególnie dużych obciążeń, np. złącza śrubowe ze stali nierdzewnej
  • pełne wykorzystanie klucza płaskiego w połączeniu z standardowymi grzechotkami lub kluczem dynamometrycznym ze stałym czworokątem
  • Powierzchnia chromowana

Cecha szcz.:

  • a: 11 mm
  • Długość w mm (L): 65 mm
  • S: 38,7 mm
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 3/8 cala
  • Masa: 178 g
  • Rozstaw klucza [cala]: 1 3/8 cala
  • Szerokość w mm (b): 62 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript