Klucz pierścieniowy CROW SW 3/8″, rozmiar 1 1/16″, długość 52,8 mm

Nr art.: 02490050
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
Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Człon Do śrub z 12-kątem
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 52,8 mm
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 1 1/16 cal
Cechy szczególne, Do śrub z 12-kątem Z funkcją przytrzymywania śruby
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02490050
EAN / GTIN 4018754004614
Numer producenta 02490050
Numer L L60010 3870
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Podwójny sześciokąt z profilem AS-drive
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana
  • 3/8″ do silnika lotniczego Volvo, typ „JAS”

Cecha szcz.:

  • a: 21,4 mm
  • Długość w mm (L): 52,8 mm
  • S: 28,2 mm
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 3/8 cala
  • W: 20 mm
  • Masa: 84 g
  • Rozstaw klucza [cala]: 1 1/16 cala
  • Szerokość w mm (b): 40 mm