• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ CROW-RING-Schlüssel SW 1 1/16″ L.52,8mm

Artikel-Nr.: 02490050
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz
Abtrieb für Außenzwölfkant
Material Chrom-Alloy-Stahl
Oberfläche verchromt
Länge gesamt L 52,8 mm
Größe Antrieb, Innenvierkant 3/8 Zoll
Schlüsselweite, für Außenzwölfkant 1 1/16 Zoll
Besonderheit, für Außenzwölfkant mit Schraubenhaltefunktion
Antrieb Innenvierkant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 02490050
EAN / GTIN 4018754004614
Herstellernummer 02490050
L-Nummer L60010 3870
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
  • Chrome Alloy Steel, verchromt
  • 3/8″ für Volvo Flugmotor, Typ „JAS“

Merkmal:

  • a: 21,4 mm
  • Länge mm (L): 52,8 mm
  • S: 28,2 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • W: 20 mm
  • Gewicht: 84 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1 1/16 ″
  • Breite mm (b): 40 mm