3/8″ ključ SW 1 1/16″ L.52,8mm

Št. art.: 02490050
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
Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Tehnični podatki

Vrsta izdelka nasadni ključ
Pogon za vijake z zunanjim dvanajstkotnikom
Material kromovo legirano jeklo
Površina kromirano
Skupna dolžina L 52,8 mm
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 3/8-colski
Zev ključa, za vijake z zunanjim dvanajstkotnikom 1 1/16 col
Posebnosti, za vijake z zunanjim dvanajstkotnikom s funkcijo držanja vijakov
Pogon notranji 4-kotnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 02490050
EAN/GTIN 4018754004614
Številka proizvajalca 02490050
L-število L60010 3870
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Dvojni šestkotnik s profilom AS-Drive
  • Legirano kromirano jeklo, kromirano
  • 3/8″ za letalski motor Volvo, tip ″JAS″

Lastnosti:

  • a: 21,4 mm
  • Dolžina mm (L): 52,8 mm
  • S: 28,2 mm
  • Pogonski kvadrat v notranjosti (palec): 3/8”
  • W: 20 mm
  • Masa: 84 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 1 1/16″
  • Širina mm (b): 40 mm