Cheie 3/8″ CROW-RING SW 1 1/16″ L.52,8mm

Cod articol.: 02490050
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Bit de cheie tubulară
Portanţă Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromat
Lungimea totală L 52,8 mm
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 1 1/16 inch
Particularitate, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe Cu funcție de fixare a șurubului
Acţionare Locaş pătrat

Identificare și clasificare

Cod articol 02490050
EAN / GTIN 4018754004614
Număr producător 02490050
L-Număr L60010 3870
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Hexagon dublu cu profil AS-Drive
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom
  • 3/8″ pentru motor de avion Volvo, tip ″JAS″

Caracteristică:

  • a: 21,4 mm
  • Lungime mm (L): 52,8 mm
  • S: 28,2 mm
  • Pătrat interior (inch): 3/8″
  • W: 20 mm
  • Greutate: 84g
  • Lățime pe flanșe [inch]: 1 1/16 ″
  • Lățime mm (b): 40 mm