• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Uchwyt siłowy KFD 160, 3-szczękowe, wersja standardowa, Cylindryczne gniazdo centrujące

Nr art.: 023520
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 023520
EAN / GTIN 4019208012254
Numer producenta 023520
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Uchwyty siłowe dostępne z cylindrycznym gniazdem centrującym.
  • Wersja z trzema szczękami z uzębieniem stożkowym pod kątem 90° lub z uzębieniem krzyżowym.
  • Wersja z 2 i 3 szczękami, z zębatką stożkową 90° i konstrukcją zmniejszającą masę.

Cechy techniczne:

  • Przenoszenie siły za pomocą solidnego systemu haków klinowych
  • Bezpośrednie smarowanie szczęk podstawowych
  • Od rozmiaru 200 z rolką dociskową ograniczającą skok szczęk
  • Granicznik do przodu w cylindrze, a do tyłu o wrzeciono lub kołnierz wrzeciona
  • Zakres dostawy obejmuje: Wkładka krzyżowa, śruby mocujące wkładkę i szczęki (bez szczęk nakładkowych)
  • Zakres dostawy obejmuje: Uchwyt z zębatką, śruby mocujące uchwyt i szczęki, nakrętki rowkowe (bez szczęk nakładkowych)

Zastosowania:

  • Standardowe uchwyty zaciskowe bez przelotu do różnych zadań związanych z mocowaniem.

Zalety:

  • Długa żywotność – wszystkie ruchome elementy są hartowane i szlifowane
  • Wysoka dokładność mocowania dzięki sprawdzonemu systemowi haków klinowych

Więcej informacji:

  • Uchwyt siłowy bez przelotu KFD, rozmiar 160, 3-szczękowy, wersja standardowa, uzębienie stożkowe 90°, cylindryczne gniazdo centrujące, wymiary przyłączeniowe zgodne z normą DIN 6353

Cecha szcz.:

  • Wysokość zsuwania: 66,05 mm
  • Uchwyt: 140 mm
  • Średnica zewnętrzna tulei: 160 mm
  • Liczba pieczyń: 3
  • Skok tłoka: 5,3 mm
  • Gwint mocujący: M 12 x 25
  • śruba mocująca: 3 x M 10
  • szczęki szerokie: 35 mm
  • Średnica szyjki tłoka: 35 mm
  • Średnica nakrętki kontrującej: 34 mm
  • Średnica koła podziałowego: 104,8 mm
  • Średnica koła lotu Ø – szczęka nasadkowa: 215 mm
  • Waga bez szczęk: 10,9 kg
  • złącze gwintowane: M 16
  • Długość gwintu śruby mocującej: 17 mm
  • Długość gwintu przyłącza tłoka: 40 mm
  • Rozmiar: 160
  • Wysokość paszy 1: 80 mm
  • Wysokość paszy: 79 mm
  • średnica tłoka: 65 mm
  • skok tłoka: 20 mm
  • Długość szczęk: 48 mm
  • moment bezwładności: 0,035
  • Maksymalne otwarcie szczęk: 32
  • Maksymalna siła uruchamiająca: 35
  • Maksymalne położenie tłoka: 45
  • Maksymalne ustawienie nakrętki prowadzącej: 36,5
  • Minimalne ustawienie szczęki: 26,7
  • Minimalne położenie tłoka: 25
  • Minimalne ustawienie nakrętki rowkowej: 19
  • Szerokość rowka 1: 14 mm
  • Szerokość rowka 2: 25 mm
  • szerokość rowka: 17 mm
  • Ustawienie nakrętki: 9 mm
  • Odpowiedni cylinder: OVS-105
  • Siła mocowania: 70
  • Głębokie ujęcie: 6 mm
  • Głębokie rowki 1: 11 mm
  • Głębokie rowki: 11 mm
  • Wystająca krawędź pokrywy: 3 mm
  • Wystająca nakrętka kontrująca: 25 mm
  • średnica centrowania: 85 mm
  • Dopuszczalna prędkość obrotowa: 4500 min⁻¹